シンワ測定
ピンポール P型 スチール製
P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
用途
測点での位置、方向指示に。
材質
鉄
直径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15388295
77682
105
400×50×6
¥
900
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15388304
77683
160
600×50×6
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください