ムラテックKDS
ゴムカクロング
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途
あらゆる寸法測定に
トラスコ品番
363-0880
材質
ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ
455mmピッチマーク付
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15422848
GKL10-20BP
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください