剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付

剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 - ムラテックKDS

ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
落下防止専用ストラップ付です。
安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。

用途
ピッチ出しに
あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0874材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級測定範囲(m)5材質(テープ)スチール爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15422857GTR-G2550TWMZ
6,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする