ドリテック
デジタルタイマー「スリムキューブ」
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442299
T-617WT
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください