ドリテック
ダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー
濡れた手でも使いやすい防滴タイプ
最大199分50秒まで長時間セット
大画面LCD(58×30mm)
材質
ABS樹脂
色
シルバー
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大180分00秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442308
T-618SV
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください