ドリテック
デジタル温湿度計「クラル」
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形アルカリ乾電池
温度センサー
バンドギャップ式温度センサ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
液晶サイズ
65×65mm
メモリー
最高/最低
スタンド
あり
保証期間
1年
測定間隔
約10秒間
温湿度表示
温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15442396
O-414WT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください