曜日別特売

ウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒)

ウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) - マイクロネットウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) - マイクロネットウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) - マイクロネットウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) - マイクロネットウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) - マイクロネットウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) - マイクロネット

オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。
一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。
接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載
接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載
レンズ無し/1倍

用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換しますセット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書寸法(mm)60×95規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388374ウルトラCマウント
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする