Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックブレードシツクネスゲージ
丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様
読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)
260
測定範囲(mm)
0~10
シリーズ
547
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)
6.5×1(測定子とアンビル)
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
10(測定子・アンビル)
アンビル(mm)
幅6.5×厚さ1
指示誤差(μm)
±20
注意
※測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要になります
※軸方向のみ保証になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15425937
547-315A
1台
-
-
¥
32,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15427434
547-315A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
一般校正
¥
40,050
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427100
547-315A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827728
547-315A(英語版一般校正証明書付)
1セット
英語版校正証明書付
英文校正証明書付
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。