曜日別特売

デジマチックシツクネスゲージ

デジマチックシツクネスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
シリーズ547
注意
※測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15425946547-321A1台-3850~100.011.5以下
30,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
15427450547-321A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付3850~100.011.5以下
38,050
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427109547-321A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付3850~100.011.5以下
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15425964547-401A1台-2750~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下
66,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
15427468547-401A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2750~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下
73,950
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427127547-401A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付2750~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827746547-321A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付3850~100.011.5以下
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827755547-401A(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付2750~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする