曜日別特売

マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
全12種類を絞り込む
ステム形状
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
ステム形状
推奨板厚(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426339MHS2-13A1台-35ナット付ステム6-
8,240
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428019MHS2-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付35ナット付ステム6一般校正
15,590
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426348MHS1-13A1台-30ストレートステム--
7,580
6,398
7,038(税込)
当日出荷
15428028MHS1-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付30ストレートステム-一般校正
14,930
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426357MHS2-13LA1台-45ナット付ステム/クランプ付6-
9,190
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428037MHS2-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付45ナット付ステム/クランプ付6一般校正
16,540
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426366MHS1-13LA1台-40ストレートステム/クランプ付--
8,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
15428046MHS1-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付40ストレートステム/クランプ付-一般校正
15,850
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400306MHS2-13A(JCSS校正証明書付)1セット-35ナット付ステム6-
16,590
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400315MHS1-13A(JCSS校正証明書付)1セット-30ストレートステム--
15,930
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400331MHS2-13LA(JCSS校正証明書付)1セット-45ナット付ステム/クランプ付6-
17,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400340MHS1-13LA(JCSS校正証明書付)1セット-40ストレートステム/クランプ付--
16,850
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする