曜日別特売

マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。

仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
ステム形状
推奨板厚(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426375MHS3-13FA1台-30ストレート--
9,480
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428055MHS3-13FA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付30ストレート-一般校正
16,830
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426384MHS4-13FA1台-35ナット付き6-
10,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
15428064MHS4-13FA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付35ナット付き6一般校正
17,450
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする