曜日別特売

マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。

仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
先端形状
ステム形状
推奨板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426418MHS1-13LCA1台-40平面ストレート-
8,500
6,798
7,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
15428098MHS1-13LCA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付40平面ストレート-
15,850
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426427MHS2-13LCA1台-43平面ナット付き6
9,190
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428107MHS2-13LCA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付43平面ナット付き6
16,540
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426436MHS3-13LCA1台-40球面(SR4)ストレート-
9,190
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428116MHS3-13LCA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付40球面(SR4)ストレート-
16,540
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426445MHS4-13LCA1台-43球面(SR4)ナット付き6
9,850
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428125MHS4-13LCA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付43球面(SR4)ナット付き6
17,200
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400349MHS1-13LCA(JCSS校正証明書付)1セット-40平面ストレート-
16,850
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400358MHS2-13LCA(JCSS校正証明書付)1セット-43平面ナット付き6
17,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする