曜日別特売

マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ - Mitutoyo(ミツトヨ)

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
先端形状
ステム形状
推奨板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426454MHT1-6.5A1台-10平面ストレートステム-
7,580
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428134MHT1-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付10平面ストレートステム-
14,930
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426470MHT2-6.5A1台-10平面ナット付ステム4
8,110
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428150MHT2-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付10平面ナット付ステム4
15,460
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426479MHT3-6.5A1台--先端球面(SR3)ストレートステム-
8,110
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428159MHT3-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-先端球面(SR3)ストレートステム-
15,460
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426488MHT4-6.5A1台--先端球面(SR3)ナット付ステム4
8,670
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428168MHT4-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-先端球面(SR3)ナット付ステム4
16,020
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426497MHT5-6.5A1台--平面逆目盛ストレートステム-
8,110
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428177MHT5-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-平面逆目盛ストレートステム-
15,460
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426506MHT6-6.5A1台--平面逆目盛ナット付ステム4
8,670
7,398
8,138(税込)
92日以内出荷
返品不可
15428186MHT6-6.5A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-平面逆目盛ナット付ステム4
16,020
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする