マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。

仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
ステム形状
推奨板厚(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426558MHT3-6.5FPA1台-ストレート--
13,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428238MHT3-6.5FPA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付ストレート-一般校正
20,550
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426567MHT4-6.5FPA1台-ナット付き4-
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
15428247MHT4-6.5FPA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付ナット付き4一般校正
20,950
19,980
21,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする