曜日別特売

マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
先端形状
ステム形状
推奨板厚(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426777MHS3-13A1台-球面(SR4)ストレートステム--
8,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
15428457MHS3-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付球面(SR4)ストレートステム-一般校正
15,590
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426786MHS4-13A1台-球面(SR4)ナット付ステム6-
8,920
7,598
8,358(税込)
当日出荷
15428466MHS4-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付球面(SR4)ナット付ステム6一般校正
16,270
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426795MHS3-13LA1台-球面(SR4)ストレートステム/クランプ付--
9,190
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428475MHS3-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付球面(SR4)ストレートステム/クランプ付-一般校正
16,540
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426804MHS4-13LA1台-球面(SR4)ナット付ステム/クランプ付6-
9,850
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428484MHS4-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付球面(SR4)ナット付ステム/クランプ付6一般校正
17,200
16,980
18,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426820MHS5-13A1台-平面逆目盛ストレートステム--
8,920
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
15428500MHS5-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付平面逆目盛ストレートステム-一般校正
16,270
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426829MHS6-13A1台-平面逆目盛ナット付ステム6-
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
15428509MHS6-13A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付平面逆目盛ナット付ステム6一般校正
16,950
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426838MHS5-13LA1台-平面逆目盛ストレートステム/クランプ付--
9,850
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
15428518MHS5-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付平面逆目盛ストレートステム/クランプ付-一般校正
17,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426847MHS6-13LA1台-平面逆目盛ナット付ステム/クランプ付6-
10,500
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
15428527MHS6-13LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付平面逆目盛ナット付ステム/クランプ付6一般校正
17,850
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする