曜日別特売

マイクロメータヘッド(標準形)

マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。

仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
注意
※WEB注文限定
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
先端形状
ステム形状
推奨板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15426856MHM2-15A1台-60平面ナット付きステム11.5
8,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
15428536MHM2-15A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付60平面ナット付きステム11.5
15,590
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426865MHM1-15A1台-55平面ストレートステム-
7,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
15428545MHM1-15A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付55平面ストレートステム-
14,930
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426874MHM1-15LA1台-55平面ストレートステム/クランプ付-
8,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428554MHM1-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付55平面ストレートステム/クランプ付-
15,850
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426890MHM2-15LA1台-60平面ナット付ステム/クランプ付6
9,190
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428570MHM2-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付60平面ナット付ステム/クランプ付6
16,540
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426899MHM3-15A1台--球面(SR4)ストレートステム-
8,240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428579MHM3-15A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-球面(SR4)ストレートステム-
15,590
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426908MHM4-15A1台--球面(SR4)ナット付きステム11.5
8,920
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428588MHM4-15A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-球面(SR4)ナット付きステム11.5
16,270
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426917MHM3-15LA1台--球面(SR4)ストレートステム/クランプ付-
18,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
15428597MHM3-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-球面(SR4)ストレートステム/クランプ付-
25,950
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426926MHM4-15LA1台--球面(SR4)ナット付ステム/クランプ付6
19,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
15428606MHM4-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-球面(SR4)ナット付ステム/クランプ付6
26,750
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426935MHM5-15A1台--平面逆目盛ストレートステム-
8,920
7,598
8,358(税込)
92日以内出荷
返品不可
15428615MHM5-15A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-平面逆目盛ストレートステム-
16,270
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426944MHM6-15A1台--平面逆目盛ナット付きステム11.5
9,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
15428624MHM6-15A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-平面逆目盛ナット付きステム11.5
16,950
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426960MHM5-15LA1台--平面逆目盛ストレートステム/クランプ付-
18,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
15428640MHM5-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-平面逆目盛ストレートステム/クランプ付-
25,950
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15426969MHM6-15LA1台--平面逆目盛ナット付ステム/クランプ付6
19,400
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
15428649MHM6-15LA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付-平面逆目盛ナット付ステム/クランプ付6
26,750
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400367MHM2-15A(JCSS校正証明書付)1セット-60平面ナット付きステム11.5
16,590
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400376MHM1-15A(JCSS校正証明書付)1セット-55平面ストレートステム-
15,930
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400385MHM1-15LA(JCSS校正証明書付)1セット-55平面ストレートステム/クランプ付-
16,850
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400401MHM2-15LA(JCSS校正証明書付)1セット-60平面ナット付ステム/クランプ付6
17,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする