曜日別特売

マイクロメータヘッド(標準形)

マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(標準形) - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)

仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
ステム形状
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
測定範囲(mm)
ステム形状
最大許容誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15427014MHH1-25LTA1台-1650~25ストレートステム/クランプ付JMPE:±2
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15428694MHH1-25LTA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付1650~25ストレートステム/クランプ付JMPE:±2
21,450
20,980
23,078(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427030MHH2-25LTA1台-1650~25ナット付きステム/クランプ付JMPE:±2
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428710MHH2-25LTA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付1650~25ナット付きステム/クランプ付JMPE:±2
22,050
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427039MHH1-25TA1台-1500~25ストレートステムJMPE:±2
12,000
9,898
10,888(税込)
92日以内出荷
返品不可
15428719MHH1-25TA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付1500~25ストレートステムJMPE:±2
19,350
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427048MHH2-25TA1台-1550~25ナット付きステムJMPE:±2
12,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
15428728MHH2-25TA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付1550~25ナット付きステムJMPE:±2
19,850
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427057MHH2-50TA1台-2500~50ナット付きステムJMPE:±4
24,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
15428737MHH2-50TA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2500~50ナット付きステムJMPE:±4
32,250
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15427066MHH1-50TA1台-2400~50ストレートステムJMPE:±4
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
15428746MHH1-50TA(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付2400~50ストレートステムJMPE:±4
31,350
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400446MHH1-25LTA(JCSS校正証明書付)1セット-1650~25ストレートステム/クランプ付JMPE:±2
22,450
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400455MHH2-25LTA(JCSS校正証明書付)1セット-1650~25ナット付きステム/クランプ付JMPE:±2
23,050
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400471MHH1-25TA(JCSS校正証明書付)1セット-1500~25ストレートステムJMPE:±2
20,350
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31400480MHH2-25TA(JCSS校正証明書付)1セット-1550~25ナット付きステムJMPE:±2
20,850
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする