曜日別特売

SAシリーズ 表示器

SAシリーズ 表示器 - シチズンファインデバイス
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS電源電圧DC12~24V±10%表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD量子化誤差±1digit表示分解能0.1μm/1μm/10μm消費電流(mA)200以下(検出器接続時)入力信号リセット/ホールド/ピーククリア表示範囲-99.9999~99.9999mmプリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60)測定方向+/-(設定により切替可)リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)測定条件7種類(キー、RSコマンド)使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH出力信号-NG/OK/+NG/エラー耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間データホールド外部信号による表示およびデータのホールドピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%入力数センサヘッド:1ch内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15389598SA-CD1N約60エラー機能、BCD:なし、RS-232C:なし
55,000
取扱い終了
15389607SA-CD1N/RS約110エラー機能、BCD:なし、RS-232C:装備
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする