曜日別特売

裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立

裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 - ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 - ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 - ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 - ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 - ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 - ムラテックKDS

通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。
コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。
水平保持力と耐久性に優れている。
テープの立ちは2.6m以上。
摩耗に強いナイロンコートテープ。
爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。
テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。
本体と部材を保護する新型プロテクター採用。
耐久性・操作性に優れた便利なセフティメタルホルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。

用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)383テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15390149GTR-G2550SZ MR
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする