曜日別特売

3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン

3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン - PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン - PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン - PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン - PGA

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。

質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418526PG-SEIE1BK1ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
15418560PG-SEIE1PK4ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
15418578PG-SEIE1GR6グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
15418587PG-SEIE1YE7イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
15418535PG-SEIE1WH2ホワイト
オープン
取扱い終了
15418544PG-SEIE1BL3ブルー
オープン
取扱い終了
15418569PG-SEIE1BE5ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする