ファミリー・ライフ
今治産ジャカード織タオルシリーズ フェイスタオル10枚組
シンプルな幾何模様とキレイな色目で日常使いにぴったりです
肌触りが良く吸水速乾性に優れています
吸水・速乾
材質
綿100%
色
ブルー、ピンク、グリーン、イエロー、パープル
質量(g)
(約)60/枚
種類
フェイスタオル
寸法(cm)
(約)35×80
機能
吸水・速乾
内容量
1セット(10枚)
注意
※今治タオルブランドは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15428904
a29210
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください