ファミリー・ライフ
今治産ジャカード織タオルシリーズ バスタオル4枚組
シンプルな幾何模様とキレイな色目で日常使いにぴったりです
肌触りが良く吸水速乾性に優れています
吸水・速乾
材質
綿100%
色
ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
質量(g)
(約)150/枚
種類
バスタオル
寸法(cm)
(約)64×100
機能
吸水・速乾
内容量
1セット(4枚)
注意
※今治タオルブランドは付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15428920
a29211
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください