メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り

メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り - 花王メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り - 花王メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り - 花王メンズビオレワンオールインワンフルーティーサボンの香り - 花王
(1件のレビュー)

髪、顔、体、全てを洗えるメンズビオレ!1本で全身のアブラ超スッキリ!フルーティーサボンの香り

シリーズメンズビオレ香りフルーティーサボン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154301801個(480mL)本体
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
154301891個(340mL)つめかえ用
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 自宅と会社の風呂で使用してます
建設業・工事業

髪・顔・全身のオールインワンで大変楽に利用してます。 以前は他メーカーでも多くあったと思いますが、今は種類が少ないようです。泡立ちもよくサッパリとした使用感はやはり花王さんですね! 
450mlぐらいの特用詰め替え用がほしいですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする