高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。

用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※基本的にはDry(エアーブロー)切削を推奨しますが、被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15392836EPDBEH2001F-0.2-TH3350.080.080.10.2
17,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392845EPDBEH2001F-0.3-TH3350.080.080.10.3
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392854EPDBEH2001F-0.5-TH3350.080.080.10.5
19,930
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392870EPDBEH20015F-0.3-TH3350.120.130.150.3
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392879EPDBEH20015F-0.5-TH3350.120.130.150.5
19,930
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392888EPDBEH20015F-0.75-TH3350.120.130.150.75
21,690
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392897EPDBEH2002F-0.3-TH3350.150.180.20.3
12,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392906EPDBEH2002F-0.5-TH3350.150.180.20.5
12,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392915EPDBEH2002F-0.75-TH3350.150.180.20.75
12,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392924EPDBEH2002F-1-TH3380.150.180.21
12,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392940EPDBEH2003F-0.5-TH3350.250.270.30.5
12,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392949EPDBEH2003F-0.75-TH3350.250.270.30.75
12,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392958EPDBEH2003F-1-TH3350.250.270.31
12,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392967EPDBEH2003F-1.5-TH3380.250.270.31.5
13,450
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392976EPDBEH2004F-0.5-TH3350.30.370.40.5
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392985EPDBEH2004F-0.75-TH3350.30.370.40.75
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15392994EPDBEH2004F-1-TH3350.30.370.41
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393010EPDBEH2004F-1.5-TH3380.30.370.41.5
8,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393019EPDBEH2004F-2-TH3380.30.370.42
9,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393028EPDBEH2004F-2.5-TH3380.30.370.42.5
9,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393037EPDBEH2004F-3-TH3380.30.370.43
9,970
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393046EPDBEH2004F-4-TH3380.30.370.44
10,740
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393055EPDBEH2005F-0.75-TH3350.350.470.50.75
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393064EPDBEH2005F-1-TH3350.350.470.51
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393080EPDBEH2005F-1.5-TH3380.350.470.51.5
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393089EPDBEH2005F-2-TH3380.350.470.52
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393098EPDBEH2005F-2.5-TH3380.350.470.52.5
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393107EPDBEH2005F-3-TH3380.350.470.53
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393116EPDBEH2005F-4-TH3380.350.470.54
8,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393125EPDBEH2005F-5-TH3420.350.470.55
8,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393134EPDBEH2006F-0.75-TH3350.40.570.60.75
7,420
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393150EPDBEH2006F-1-TH3350.40.570.61
7,420
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393159EPDBEH2006F-1.5-TH3350.40.570.61.5
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393168EPDBEH2006F-2-TH3380.40.570.62
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393177EPDBEH2006F-2.5-TH3380.40.570.62.5
6,760
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393186EPDBEH2006F-3-TH3380.40.570.63
6,760
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393195EPDBEH2006F-3.5-TH3380.40.570.63.5
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393204EPDBEH2006F-4-TH3380.40.570.64
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393220EPDBEH2006F-5-TH3420.40.570.65
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393229EPDBEH2006F-6-TH3420.40.570.66
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393238EPDBEH2007F-2-TH3380.450.670.72
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393247EPDBEH2007F-4-TH3380.450.670.74
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393256EPDBEH2008F-1-TH3350.50.770.81
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393265EPDBEH2008F-1.5-TH3350.50.770.81.5
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393274EPDBEH2008F-2-TH3380.50.770.82
6,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393290EPDBEH2008F-2.5-TH3380.50.770.82.5
6,850
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393299EPDBEH2008F-3-TH3380.50.770.83
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393308EPDBEH2008F-4-TH3380.50.770.84
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393317EPDBEH2008F-5-TH3420.50.770.85
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
15393326EPDBEH2008F-6-TH3420.50.770.86
7,060
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする