曜日別特売

QNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証

QNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAPQNAP NAS TS-233 ミドル 2/4/6/8/12/20TB 3年保証 - QNAP

内蔵NPUがAI顔認識機能を強化します。自宅でプライベートクラウド&ホームマルチメディアセンターを構築しましょう。

仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド質量(kg)約3外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間3年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハードディスクドライブ構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15394236T233M102ミドルクラス1TB x 2
102,000
81,590
89,749(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394245T233M202ミドルクラス2TB x 2
117,000
94,390
103,829(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394254T233M302ミドルクラス3TB x 2
133,000
106,000
116,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394270T233M402ミドルクラス4TB x 2
148,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394279T233M602ミドルクラス6TB x 2
178,000
143,000
157,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394288T233M802ミドルクラス8TB x 2
205,000
167,000
183,700(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394297T233M122ミドルクラス12TB x 2
317,000
260,000
286,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15394306T233M1D2ミドルクラス10TB x 2
257,000
210,000
231,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする