ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。
酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。
除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。
プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。
操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転
【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51適合床面積~22畳(36m2)RoHS指令(10物質対応)対応PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○内容量1台