TAKAGI(高儀)
伐採用頑丈クサビ
打ち込んだクサビを外れにくくする突起付き/耐候性に優れた素材を使用/強く叩いても割れにくい
用途
樹木の伐採・切断に
材質
特殊ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15395715
小
60
27
140
160
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
15395724
中
71
25
202
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
15395740
大
75
30
338
265
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください