JBホーン 24V

JBホーン 24V - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24V - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

大型開口部により響きの大音量を実現!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
力強く響き渡る重低音
クラスを超えた重低音!
車検対応

用途24V用ホーン仕様低音周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)115(2M距離)内容量1個
注意
※取り付け場所により、車検に通らない場合があります。その際は取り付け場所を変更してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15396896JB700
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JB-700 24Vホーン 低音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15396896
2024-03-31
用途: 運転時
運輸・通信業

商品とてもしっかりしていて満足してます。
もう少し音のパワーアップがあったら良いと思ったけど、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする