JB(日本ボデーパーツ工業)
JBホーン 24V
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
迫力のあるクリアな響き
前方に向かって音が出る新音響構造!
車検対応
用途
24V用ホーン
仕様
中音
周波数(Hz)
500±20(High) 420±20(Low)
電圧(V)
DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
124×98×83
最大電流(A)
2.5/1個
音圧レベル(dB)
116(2M距離)
内容量
1個
注意
※取り付け場所により、車検に通らない場合があります。その際は取り付け場所を変更してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15396905
JB701
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JB-701 24V 中音タイプ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった