JB(日本ボデーパーツ工業)
SN-8 JB ISO ナットキャップ 33mm ステンクロームメッキ 8穴
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!
用途
トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様
8穴用 8個入
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/クロームメッキ
高さ(mm)
46
対辺(mm)
33
内容量
1セット(8個)
注意
※大型用ホイールナットには、32mm(約31.8mm)が使用されている場合があります。 ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)に合わせて製作しております為、32mmには適合いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397000
SN-8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください