JB(日本ボデーパーツ工業)
JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質
灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)
12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)
DC12/24共用
消費電力(W)
6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)
1300
内容量
1個
関連資料:
(0.59MB)
注意
※純正ハロゲンバルブと比べて、灯体のサイズが異なります。サイズをご確認の上、取付けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397018
LSL-605W
6500
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
15397027
LSL-606Y
2600
淡黄色
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください