JB(日本ボデーパーツ工業)
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)
DC12/24共用
注意
※交換用LEDバルブとして設計しておりますが、純正品とは異なる為車種により適合しない場合がありますので、必ず灯具のサイズ、ソケット形状、バルブ挿入口のサイズをご確認ください。
※本製品を使用することによりノイズが発生して電気系統に影響を与える場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ガラス球形式
色温度(K)
LED色
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397036
LSL-950
1個
BA15s S25
13000
クリア
720
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
15397045
LSL-951
1個
BA15s G18
8000
フロスト
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
15397054
LSL-952
1個
T10×31
8500
フロスト
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397070
LSL-953
1セット(2個)
T10
15000
クリア
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397079
LSL-954
1セット(2個)
T10
11000
フロスト
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください