JB LEDクリスタルEマーカー 黄色

JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業) JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)

省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。

仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20~65 光束(Lm)61.6~86.3 防水性IP65 内容量1個
注意
※配線結線部等の防水処理は確実に行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15397088 6141340 DC24
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
15397097 6141342 DC12
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする