JB(日本ボデーパーツ工業)
JBミニ3WAY電源インバーター 24V
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色)
5種類の安全保護回路を搭載
用途
トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。
出力電圧(V)
AC100/DC24/USB5
入力電圧(V)
DC24
定格出力
AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能
コード長さ(cm)
約80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×65×39
内容量
1個
注意
※本製品のAC100V出力は矩形波です。
※全てを同時に利用される場合は、各上限の使用量以下でご使用ください。長時間連続使用した場合など、各コード関連部の過熱や、車両側のヒューズが溶断する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397124
JB012
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください