JB(日本ボデーパーツ工業)
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途
2t車トラックハンドル用のカバー
適合
2t車クラス
サイズ
ML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)
400~410
内容量
1個
注意
※3Dグリップ部分のステッチ(糸色)は全体のステッチと同じ色になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397158
HC-201
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397167
HC-202
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397176
HC-203
銀
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397185
HC-204
紫
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397194
HC-205
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください