JB(日本ボデーパーツ工業)
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!
究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途
4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合
4t車・大型車クラス
サイズ
2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)
450~460
内容量
1個
注意
※3Dグリップ部分のステッチ(糸色)は全体のステッチと同じ色になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397210
HC-401
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397219
HC-402
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397228
HC-403
銀
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397237
HC-404
紫
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397246
HC-405
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください