JB(日本ボデーパーツ工業)
JB ダブルステッチハンドルカバー 2t車用 40~41cm(ML/LM)
LM/ML共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途
2t車トラックハンドル用のカバー
適合
2t車クラス
サイズ
ML・LM共通
適合ハンドル径(Φmm)
400~410
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397298
7727292
黒/赤
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397307
7727140
ワイン/赤
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397316
7727201
黒/黒
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397325
7727218
黒/青
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397334
7727072
ネイビー/青
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397350
7727203
黒/シルバー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください