JB(日本ボデーパーツ工業)
JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途
4t車~大型トラックハンドル用のカバー
適合
4t車・大型車クラス
サイズ
2HS・2L共通
適合ハンドル径(Φmm)
450~460
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ネイビー/青
ワイン/赤
黒/シルバー
黒/赤
黒/青
黒/黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397359
7727302
黒/赤
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397368
7727153
ワイン/赤
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397377
7727202
黒/黒
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397386
7727221
黒/青
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397395
7727085
ネイビー/青
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397404
7727204
黒/シルバー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください