曜日別特売

JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入

JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 8個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。8個入。

用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41内容量1セット(8個)
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397420HN8F3636×41
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
15397429HN8R47.547.5×41
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする