JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入

JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。

用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41内容量1セット(6個)
注意
※ISOホイールナットキャップには適合いたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
高さH×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15397438HN-6F3636×41
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
15397447HN-6R47.547.5×41
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15397447
2025-03-11
用途: トラックのドレスアップ
村上 興業

とても良い、メッキのホイールを付けてるのですが、光具合がとてもマッチして良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする