JB(日本ボデーパーツ工業)
JB ISOナットキャップ 33mm
ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
用途
トラック用ISO規格33mmナットカバー
形状
角型
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
高さ(mm)
50
対辺(mm)
33
高さH×直径(mm×Φmm)
50×51
注意
※大型用ホイールナットには、32mm(約31.8mm)が使用されている場合があります。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)に合わせて製作しております為、32mmには適合いたしません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15397474
HN-10
1セット(10個)
10個入
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397490
HN-8
1セット(8個)
8個入
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15397499
HN-2
1セット(2個)
2個入
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください