リーブル
サージカルマスク 日本製 50枚入 JIS規格適合
BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。
国内製造のマスクで安心・安全に使用いただけます。
全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
入数(枚)
50
規格
JIS規格適合
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
95×175±5
生産国
日本
対象
ウイルス、微小粒子、バクテリア、花粉
目付(g/m
2
)
外側:23、フィルター:25、内側:23
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15404989
M68
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください