耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。
高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上
Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。
フリーサイズ



付けている間は耳も痛くないので長時間の使用にも問題ありません。息もしやすいと思います。
薄すぎると口元が透けて見えていたが厚さもよく使いやすい。平ゴムなので耳にも優しく痛くならなかったです
コスパ良くのに、ソフトで耳もいたくなりません。リピートします。
ゴムが広く、耳が痛くならないので快適です。
継続購入したいと思います。
とても使いやすく、耳にやさしいです。改善点は特にないですが、あえてお願いしたいことといえば、個包装ではないバラ入りが、あったらありがたいです。
耳が痛くならないので良かったです。サイズは男女とも大丈夫でした。
付け心地良いです、耳が痛くならない。
包装は改善して欲しい、個包装までは求めていないがガバガバの紙箱にむき出しで入っているだけなので衛生面、におい移りが心配です。