曜日別特売

炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入)

炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) - 出雲カーボン炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) - 出雲カーボン炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) - 出雲カーボン炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) - 出雲カーボン炭八 3L(5袋入) + スマート小袋 (2袋入) - 出雲カーボン
(1件のレビュー)

半永久的に余分な湿気と嫌な臭いを取り除く「調湿木炭」
室内に置いたり、クローゼットなどに使用します。
車の中や棚の中にも。
スマート小袋は、鞄・収納ケース・タンスの中におすすめです。

成分中身/針葉樹を原料とした木炭セット内容3L×5袋、スマート小袋×2袋材質袋/不織布容量(L)1袋あたり:3/0.4寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3L/1袋あたり:35×28×5、スマート小袋/1袋あたり:19×19×2.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15423067-
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥530/税込¥583
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 自宅
その他業種

テレビで見ていいなあと思っていたらモノタロウで販売していて価格も他より安かったので購入しました。いろいろな場所に置いてありますが全然カビ臭さが無くなった感じがします。凄く良い商品です。ほぼ永久なのが一番いい点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする