曜日別特売

作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033

作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 - シモン作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 - シモン作業靴(JSAA)安全長編上靴RS033 - シモン
(1件のレビュー)

規格:JSAA規格A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、耐踏抜き性)。
踏抜き防止板内蔵。
インサイド・ファスナー付き。

形状ハイカット規格JSAA規格A種認定品材質(ソール)合成ゴム+EVA材質(甲被)人工皮革+ポリエステルタフタ標準質量(g)1170(26.0cm/両足)材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15411544RS03324
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411560RS03324.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411569RS03325
オープン
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
15411578RS03325.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
15411587RS03326
オープン
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
15411596RS03326.5
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
15411605RS03327
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
15411614RS03328
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
15411630RS03329
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15411569
2025-12-10
用途: 機械メンテ等
その他業種

卸して1週間で爪先の皮が避けました。
やっぱ合皮は駄目ですね。
役30年間この手の仕事をやってますが
初めての経験ですw
皮は相当薄っぺらです。
歯痒ったらしいのでG17塗って貼り付けます。
物価の高騰のせいで品質も落ちているのでしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする