曜日別特売

防寒婦人用EVAノルディックブーツ

防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)防寒婦人用EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。
5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
裏ボアで足元ポカポカ
マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!

形状ミドルカット機能防寒、保温性・超軽量足幅3E材質(表面)EVA樹脂対象女性用材質(先芯)なし材質(裏地)ポリエステル靴タイプブーツ内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15411955MK661ネイビーS約18022.5~23約209
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
15411964MK661ネイビーM約18523.5~24約223
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
15411980MK661ネイビーL約19224.5~25約239
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
15411989MK661ワインS約18022.5~23約209
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
15411998MK661ワインM約18523.5~24約223
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
15412007MK661ワインL約19224.5~25約239
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15412007
2024-02-08
用途: お客様にレンタル用のお履き物として
吉田屋旅館サービス業

冬、雪の上を歩くのに大変あたたかく、また、縫い目がないので、完全防水!とてもはきやすくてとっても良い商品です。
雪かきなど、作業用にはひざ下くらいまでの高さの商品もあると良いかな、と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする