AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途
大容量CVTケーブル用
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋外や防水で使用する際、ネジ部は工具でしっかりと締付けてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
シール
ねじ長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15412095
FGA60-H3-22B
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
多芯型(3芯)
20
60.4~61.2
G2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
15412104
FGA88-H3-28B-DSI
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ/EPDM・シール/シリコン
多芯型(4芯)
25
88.8~89.8
G3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412120
FGA88-H3-32B-DSI
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ/EPDM・シール/シリコン
多芯型(5芯)
25
88.8~89.8
G3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください