AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯平型
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
21~22
適合電線
VVF(1.6×3C、2.0×3C)
ねじの呼び
G1/2
適合ケーブル(Φmm)
6×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27
内容量
1個
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付け、ケーブル固定はギャップ値をご参考にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15412147
FGA21L-0614B(AVC-VVF-1L)
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください