AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途
食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
シール
単芯型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
適合ケーブル(Φmm)
スパナサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15412165
FSA13-03-S304
10
13.5~13.9
G1/4
3.1~2
A/F部:17/17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412174
FSA13-05-S304
10
13.5~13.9
G1/4
5.3~3
A/F部:17/17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412190
FSA13-08-S304
10
13.5~13.9
G1/4
8~4.5
A/F部:17/17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412199
FSA17-06-S304
9
17~17.4
G3/8
7~4
A/F部:22/22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412208
FSA17-10-S304
9
17~17.4
G3/8
10~6
A/F部:22/22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412217
FSA21-06-S304
10
21.4~21.9
G1/2
6.6~4
A/F部:26/26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412226
FSA21-10-S304
10
21.4~21.9
G1/2
11~6
A/F部:26/26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15412235
FSA21-13-S304
10
21.4~21.9
G1/2
14~9
A/F部:26/26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412244
FSA26-06-S304
12
26.9~27.4
G3/4
6.6~5
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412260
FSA26-10-S304
12
26.9~27.4
G3/4
10.5~6
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412269
FSA26-14-S304
12
26.9~27.4
G3/4
14.7~9
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15412278
FSA26-16-S304
12
26.9~27.4
G3/4
16~10
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412287
FSA26-18-S304
12
26.9~27.4
G3/4
18~13
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412296
FSA33-06-S304
12.5
33.8~34.4
G1
6.8~5
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412305
FSA33-10-S304
12.5
33.8~34.4
G1
10~6.6
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412314
FSA33-22-S304
12.5
33.8~34.4
G1
22~16
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412330
FSA33-25-S304
12.5
33.8~34.4
G1
25~18
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412339
MSA12-03-S304
8
12.4~12.8
M12×1.5
3.1~2
A/F部:17/17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412348
MSA12-05-S304
8
12.4~12.8
M12×1.5
5.3~3
A/F部:17/17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412357
MSA12-08-S304
8
12.4~12.8
M12×1.5
8~4.5
A/F部:17/17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412366
MSA16-06-S304
10
16.4~16.8
M16×1.5
7~4
A/F部:22/22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412375
MSA16-10-S304
10
16.4~16.8
M16×1.5
10~6
A/F部:22/22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412384
MSA20-06-S304
10
20.5~21
M20×1.5
6.6~4
A/F部:26/26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412400
MSA20-10-S304
10
20.5~21
M20×1.5
11~6
A/F部:26/26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412409
MSA20-13-S304
10
20.5~21
M20×1.5
14~9
A/F部:26/26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412418
MSA25-06-S304
12
25.5~26
M25×1.5
6.6~5
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412427
MSA25-10-S304
12
25.5~26
M25×1.5
10.5~6
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412436
MSA25-14-S304
12
25.5~26
M25×1.5
14.7~9
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412445
MSA25-16-S304
12
25.5~26
M25×1.5
16~10
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412454
MSA25-18-S304
12
25.5~26
M25×1.5
18~13
A/F部:32/32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412470
MSA32-06-S304
12.5
32.6~33.2
M32×1.5
6.8~5
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412479
MSA32-10-S304
12.5
32.6~33.2
M32×1.5
10~6.6
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412488
MSA32-22-S304
12.5
32.6~33.2
M32×1.5
22~16
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412497
MSA32-25-S304
12.5
32.6~33.2
M32×1.5
25~18
A/F部:41/41
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください