曜日別特売

ステンレスSUS316L製ケーブルグランド

ステンレスSUS316L製ケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランド - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド

用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
適合ケーブル(Φmm)
スパナサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15412506FSA13-03-S316L1013.5~13.9G1/43.1~2A/F部:17/17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412515FSA13-05-S316L1013.5~13.9G1/45.3~3A/F部:17/17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412524FSA13-08-S316L1013.5~13.9G1/48~4.5A/F部:17/17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412540FSA17-06-S316L917~17.4G3/87~4A/F部:22/22
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412549FSA17-10-S316L917~17.4G3/810~6A/F部:22/22
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412558FSA21-06-S316L1021.4~21.9G1/26.6~4A/F部:26/26
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412567FSA21-10-S316L1021.4~21.9G1/211~6A/F部:26/26
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412576FSA21-13-S316L1021.4~21.9G1/214~9A/F部:26/26
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412585FSA26-06-S316L1226.9~27.4G3/46.6~5A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412594FSA26-10-S316L1226.9~27.4G3/410.5~6A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412610FSA26-14-S316L1226.9~27.4G3/414.7~9A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412619FSA26-16-S316L1226.9~27.4G3/416~10A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412628FSA26-18-S316L1226.9~27.4G3/418~13A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412637FSA33-06-S316L12.533.8~34.4G16.8~5A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412646FSA33-10-S316L12.533.8~34.4G110~6.6A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412655FSA33-22-S316L12.533.8~34.4G122~16A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412664FSA33-25-S316L12.533.8~34.4G125~18A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412680MSA12-03-S316L812.4~12.8M12×1.53.1~2A/F部:17/17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412689MSA12-05-S316L812.4~12.8M12×1.55.3~3A/F部:17/17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412698MSA12-08-S316L812.4~12.8M12×1.58~4.5A/F部:17/17
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412707MSA16-06-S316L1016.4~16.8M16×1.57~4A/F部:22/22
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412716MSA16-10-S316L1016.4~16.8M16×1.510~6A/F部:22/22
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412725MSA20-06-S316L1020.5~21M20×1.56.6~4A/F部:26/26
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412734MSA20-10-S316L1020.5~21M20×1.511~6A/F部:26/26
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412750MSA20-13-S316L1020.5~21M20×1.514~9A/F部:26/26
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412759MSA25-06-S316L1225.5~26M25×1.56.6~5A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412768MSA25-10-S316L1225.5~26M25×1.510.5~6A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412777MSA25-14-S316L1225.5~26M25×1.514.7~9A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412786MSA25-16-S316L1225.5~26M25×1.516~10A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412795MSA25-18-S316L1225.5~26M25×1.518~13A/F部:32/32
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412804MSA32-06-S316L12.532.6~33.2M32×1.56.8~5A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412820MSA32-10-S316L12.532.6~33.2M32×1.510~6.6A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412829MSA32-22-S316L12.532.6~33.2M32×1.522~16A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15412838MSA32-25-S316L12.532.6~33.2M32×1.525~18A/F部:41/41
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする